Les chaînes métalliques de Würth sont conçues pour répondre aux exigences élevées des environnements industriels, de la construction ou encore de automobile. Elles se distinguent par leur robustesse et leur durabilité, grâce à l'utilisation d'acier de haute qualité. Les caractéristiques telles que la résistance à la corrosion et la capacité à supporter des charges lourdes les rendent idéales pour une variété d'applications. Par exemple, la chaîne DIN 5685 en acier inox A4 est particulièrement adaptée pour les conditions extérieures où la résistance à la corrosion est primordiale. Vous retrouverez également des chaînes en acier zingué et acier galvanisé, répondant à différentes normes : DIN 763, 766, 5685 et 5686.
D'autre part, les chaînes de manutention pour élingue en acier GK10 sont optimisées pour la confection d'élingues à chaîne de grade 100, ce qui est essentiel dans les opérations de levage et de manutention sécurisées. Würth propose également des lubrifiants spécialement élaborés pour le graissage des chaînes, comme le lubrifiant HHS 100 Drylube, qui offre une protection anticorrosion optimale et est compatible avec divers matériaux, y compris les plastiques et les surfaces peintes.
Ces chaînes trouvent leur application dans de nombreux secteurs, allant de la construction mécanique et l'automobile jusqu'à l'aéronautique, où les propriétés telles que la ductilité, l'élasticité et la résistance sont cruciales pour créer des alliages performants et fiables. Würth s'engage à fournir des solutions de qualité qui répondent aux besoins spécifiques de chaque industrie, en assurant une qualité constante et en s'adaptant aux développements techniques.