Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Caisse à outils avec siège sur roulettes
Pour transporter ses outils et faciliter son travail.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Grande capacité de stockage des outils grâce à 2 tiroirs pour de l'outillage, des machines ou du consommable. (hauteur des tirois : 59,5 mm et 130,5 mm)
- Support porte-outils à l'arrière de la caisse pour avoir à porter de main les outils nécessaires.
- 2 rabas latéraux aimantés pour deposer des outils, de la visserie ou des pièces pendant son travail sans les perdre.
- Siège confortable en mousse d'épaisseur 55 mm pour se reposer ou travailler assis.
- Sangle de transport pour tirer la caisse à l'endroit souhaité sans la soulever et se faire mal au dos.
- Capacité de charge maxi : 150 kg.
- 4 roulettes de diamètre 75,5 mm dont une équipée d'un frein pour stabiliser la caisse.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!