Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Chalumeau pour cartouche de gaz
Chalumeau pour cartouche de gaz - 1
Chalumeau pour cartouche de gaz - 2
Chalumeau pour cartouche de gaz - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chalumeau pour cartouche de gaz

Chalumeau à allumage piézoélectrique pour la brasure tendre ou forte
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
  • Le chalumeau se compose d'un manche en métal très résistant et d'un brûleur cyclonique en acier inoxydable.

  • Le manche permet le déclenchement de l'étincelle par pression sur la gâchette.

  • Le brûleur cyclonique est l'endroit dans lequel se produit l'ignition de la flamme.

  • Sa forme permet d'obtenir une flamme uniforme qui enrobe parfaitement le tube à travailler.

  • La sécurité de l'ensemble est assurée par la liaison entre le brûleur et le manche : si les deux objets ne sont pas parfaitement enclenchés, l'étincelle ne peut déclencher l'ignition de la flamme.

  • Un système de blocage empêche tout déclenchement intempestif.

  • Pour éviter tout échappement de gaz involontaire, le chalumeau est équipé d'une valve de sécurité qui ne s'ouvre que lorsque le brûleur est enclenché : pas de brûleur, pas de gaz !

  • Possibilité de bloquer la gâchette du pistolet en position ouverte pour un travail nécessitant une liberté de mouvement.

  • Un réglage précis du débit de gaz et de l'intensité de la flamme est possible grâce à la molette de réglage.

  • Possibilité de travailler "la tête en-bas" grâce au clapet anti-retour, qui évite que le gaz, sous forme liquide, ne coule à travers le brûleur et ne génère une flamme instable.

  • L'ensemble chalumeau et cartouche de gaz pour brasure forte constitue un système léger, portatif et très pratique.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.