Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chalumeau soudeur
Le chalumeau Würth est un chalumeau basse pression à débit variable
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Idéal pour tous les travaux de soudo-brasage
- Pression de réglage oxygène : 0,8 à 1,6 bar
- Pression de réglage acétylène : 0,1 à 0,2 bar
- Raccords de sortie pour tuyaux de 6 mm
- Aiguille de réglage d'oxygène avec pointe rétractable supprimant grippage et cassure de la pointe
- Le chalumeau soudeur est livré complet, avec lance démontable, clé et 7 buses M 8 x 100 de 40 à 400 litres de débit
Conforme à la norme NF.EN.ISO 5172 A 84-530
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!