Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chargeur USB-C Li-Ion 18 V AUL 18 compact M-CUBE
Cet adaptateur de charge permet d'utiliser la batterie de la machine pour faire fonctionner deux chargeurs USB-C d'une puissance de 45 W et 12 W
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- La conception compacte permet une utilisation mobile des réserves d'énergie
- La puissance de charge élevée de 45 W et 12 W permet de charger rapidement un appareil adapté
- Les unités de charge USB-C permettent une utilisation universelle pour les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables, ...
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!