Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Chargeur de batterie de véhicule 12 V-35 A spécial showroom
Chargeur de batterie de véhicule 12 V-35 A spécial showroom - 1
Chargeur de batterie de véhicule 12 V-35 A spécial showroom - 2
Chargeur de batterie de véhicule 12 V-35 A spécial showroom - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chargeur de batterie de véhicule 12 V-35 A spécial showroom

Le chargeur de batterie idéal pour les halls d'exposition pour toutes les batteries de démarrage 12 V courantes, y compris les batteries au lithium d'une capacité comprise entre 30 et 600 Ah.
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
Conçu pour une utilisation dans le hall d'exposition, mais également adapté à l'atelier et à l'entrepôt


  • Un courant de 35 A est suffisant pour la charge et la charge d'entretien, même pour les véhicules de grande taille

  • Silencieux et discret grâce à sa conception compacte sans ventilateur

  • Construction robuste grâce au boîtier en aluminium, à la protection des arêtes en caoutchouc et aux pieds en caoutchouc


Simple et efficace


  • Branchez, mettez en marche, sélectionnez 14,7 V ou lithium selon vos besoins, chargez

  • Cycle de charge en sept étapes entièrement automatique

  • Câbles amovibles pour faciliter l'acheminement des câbles dans le compartiment moteur

  • Charge des batteries avec une tension résiduelle de > 2 V.


Protection contre


  • Court-circuit

  • Inversion de polarité

  • Surtension

  • Etincelles (système anti-étincelles)

  • Surchauffe des composants électroniques internes
Chargeur de batterie spécial showroom