Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Chargeur de batterie, 12 V, 25 A, 30-500 Ah
Chargeur de batterie, 12 V, 25 A, 30-500 Ah - 1
Chargeur de batterie, 12 V, 25 A, 30-500 Ah - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chargeur de batterie, 12 V, 25 A, 30-500 Ah

Appareil multifonction pour une utilisation en atelier. Destiné à l'alimentation de la batterie et du système électrique du véhicule, ainsi qu'à la charge et la recharge de batteries de démarrage sans déconnexion du système électrique du véhicule
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
Convient aux véhicules équipés de batteries plomb-acide 12 V


Par exemple : Motos, voitures particulières, camionnettes, machines agricoles, véhicules de secours, engins de chantier



Chargeur de batterie compact et solide avec boîtier en aluminium résistant à la saleté, pontet sur le dessous



Crochet de fixation caoutchouté amovible pour une utilisation flexible et sans danger sur le véhicule



Relance les batteries sévèrement déchargées avec une tension résiduelle de > 2 V



Optimise la durée de vie et les performances de la batterie


  • avec un cycle de charge en sept étapes entièrement automatique et sans surveillance

  • Adapte la tension de charge en fonction de la température ±0,03 V/ C. La tension de charge maximale réglée par rapport à la température est de 15,3 V


Protection contre


  • Court-circuit

  • Inversion de polarité

  • Surtension

  • Etincelles (système anti-étincelles)

  • Surchauffe des composants électroniques internes


Ventilateur de refroidissement intégré pour une longue durée de vie et une alimentation continue de 25 A



Utilisation simple grâce à un bouton marche/arrêt



Affichage LED

Domaine d'application
Chargeur de batterie spécial atelier