Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chargeur de batterie, 12/24 V-50 A, 10-850 Ah
Appareil multifonction destiné à l'alimentation en tension de la batterie et du système électrique du véhicule, ainsi qu'à la charge et la recharge de batteries de démarrage sans déconnexion du système électrique du véhicule
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Convient aux véhicules équipés de batteries lithium et plomb-acide 12 et 24 V
Par exemple, motos, voitures particulières, camionnettes, machines agricoles, véhicules de secours, engins de chantier, poids lourds
- Détection automatique de la batterie et de la tension de la batterie
- Chargeur de batterie compact et solide avec un boîtier en tôle acier résistant à la saleté, peut également être suspendu au mur par l'ouverture sur la partie inférieure
- Technologie de convertisseur multirésonance pour une utilisation quotidienne en atelier
- Fonctionnement intuitif grâce à un écran graphique tactile Easy Touch
- Charge les batteries avec une tension résiduelle de > 1,5 V pour les systèmes électriques de véhicule 12 V, et de 3,0 V pour les systèmes électriques de véhicule 24 V
- Mode de désulfatation pour régénérer les batteries sulfatées
Protection contre
- Court-circuit
- Inversion de polarité
- Surtension
- Etincelles (système anti-étincelles)
- Surchauffe des composants électroniques internes
- La programmation de l'entretien et des mises à jour peut être effectuée via l'interface USB
- Rechargement par prise et câble secteur
Atelier
- Service client/charge de batterie - pour batteries 12 et 24 V (voir tableau des types de batteries). En mode de charge, le chargeur de batterie alimente la batterie avec 14,8 V pour les systèmes 12 V, ou 29,2 V pour les systèmes 24 V, et avec 50 A pour chaque système
- Charge continue sans pics de tension pour les commandes des clignotants
- Diagnostic - stabilise les batteries 12 ou 24 V embarquées pour le diagnostic véhicule jusqu'à 50 A
- Remplacement de la batterie — assure une alimentation embarquée stable (alimentation externe/mode support) lors du remplacement de la batterie avec 13 V pour 12 V et 26,0 V pour 24 V afin d'éviter la perte des informations stockées
Showroom et livraison de véhicule — charge de maintien
Alimente la batterie en délivrant une tension de 14,4 V jusqu'à 50 A et assure une tension de bord fiable pour mettre en avant toutes les caractéristiques du véhicule
Stockage/charge de maintien
Charge de la batterie avant sa mise en vente ou pour une utilisation en atelier
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!