Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Chargeur de batterie, 12 V, 32 A, 30-600 Ah BLG 12-32 Showroom
Chargeur de batterie, 12 V, 32 A, 30-600 Ah BLG 12-32 Showroom - 1
Chargeur de batterie, 12 V, 32 A, 30-600 Ah BLG 12-32 Showroom - 2
Chargeur de batterie, 12 V, 32 A, 30-600 Ah BLG 12-32 Showroom - 3
Chargeur de batterie, 12 V, 32 A, 30-600 Ah BLG 12-32 Showroom - 4
Chargeur de batterie, 12 V, 32 A, 30-600 Ah BLG 12-32 Showroom - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chargeur de batterie, 12 V, 32 A, 30-600 Ah BLG 12-32 Showroom

Appareil multifonction destiné à l'alimentation en tension de la batterie et du système électrique du véhicule, ainsi qu'à la charge et la recharge de batteries de démarrage sans déconnexion du système électrique du véhicule. Pour une présentation professionnelle des caractéristiques du véhicule en mode showroom.
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
Convient aux véhicules équipés de batteries plomb-acide 12 V.


Par exemple : Motos, voitures particulières, camionnettes, machines agricoles, véhicules de secours, engins de chantier



Maximise la durée de vie et les performances de la batterie.


Entièrement automatique, le cycle de charge en sept étapes empêche la sulfatation de la batterie et ne nécessite aucune surveillance.



Chargeur de batterie compact et solide avec boîtier en aluminium résistant à la saleté.



Doté de pieds en caoutchouc et d'une protection des arêtes en caoutchouc amovible pour une utilisation flexible et sans danger sur et dans le véhicule.



Câble de charge détachable pour faciliter l'acheminement des câbles dans le compartiment moteur.



Conception sans ventilateur assurant une présentation silencieuse.



Utilisation simple grâce à un bouton marche/arrêt.



Charge de batteries avec une tension résiduelle de > 2 V.



Protection contre :


  • Court-circuit

  • Inversion de polarité

  • Surtension

  • Etincelles (système anti-étincelles)

  • Surchauffe des composants électroniques internes


Affichage LED

Domaine d'application