Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Chargeur de batterie de véhicule WBC-6
Chargeur de batterie de véhicule WBC-6 - 1
Chargeur de batterie de véhicule WBC-6 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chargeur de batterie de véhicule WBC-6

Chargeur intelligent pour batteries de démarrage 6 V et 12 V (humides, AGM/EFB, lithium). Idéal pour l'entretien et la charge des batteries d'une capacité comprise entre 5 et 130 Ah. Courant de charge de 6 A. Convient aux motos et aux voitures.
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
Utilisation flexible en fonction de la situation


  • Sélection des différents modes de charge : 6 V/12 V

  • Sélection des différents types de batterie : humide / AGM / EFB(start/stop) / lithium


Technologie de charge intelligente par microprocesseur


  • Charge jusqu'à 3 fois plus vite que les dispositifs traditionnels

  • Charge les batteries complètement déchargées à partir d'une tension résiduelle de 0,5 V


Sécurité maximale


  • Protection contre les surcharges, les inversions de polarité, les pics de tension, etc.

  • Meilleure surveillance de la température grâce à un capteur et un système de ventilation

  • La charge s'arrête automatiquement si des risques sont détectés
Chargeur de batterie spécial atelier