Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chargeur multifonction Pro 5
Ce chargeur rapide affiche une intensité de charge pouvant atteindre 1 800 mA et constitue la combinaison parfaite entre chargeur et station de test.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour tous les périphériques USB courants tels que les smartphones, les téléphones portables, les lecteurs MP3
Fonction de charge USB à 5 V/1 000 mA
Intelligent et sûr
- Permet de surveiller l'état de charge de chaque pile (surveillance individuelle par compartiment)
- Protège les piles contre les surcharges multiples grâce à la fonction d'entretien de batterie
- Passe automatiquement à la charge de maintien
Pour contrôler la capacité, la tension et l'intensité de charge/décharge
Fonction de test
Restaure les piles usagées
Fonction d'entretien
Pour 1-4 piles ou blocs batterie NIMH/NiCd (Micro AAA / Mignon AA / Baby C / Mono D) et 1 E-Block NiMH/NiCd 9 V.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!