Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chargeur nomade
Batterie externe de secours avec deux ports de charge USB, boîtier robuste et affichage LED du niveau pour la recharge mobile des appareils en déplacement. Inclus un câble micro-USB.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Haute capacité de charge
Avec une capacité de charge de 10 000 mAh et une puissance de sortie maximum de 2,4 A (à 5 V), ce chargeur nomade peut recharger des appareils mobiles plusieurs fois avant de devoir être lui-même rechargé.
Technologie Smart IC
- Protection contre la surcharge intégrée qui arrête automatiquement le processus de charge.
- Protection contre toute décharge excessive qui s'arrête dès que la tension baisse sous une certaine valeur lors de la charge d'un appareil connecté.
- Protection contre les courts-circuits pour une sécurité maximale
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!