Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chargeur nomade 20 000 mAh
Permet de charger tous les appareils finaux courants avec connexion USB type-A ou type-C
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Technologie Multisafe avec protection contre les surcharges, protection contre les décharges excessives et protection contre les courts-circuits
- Peut être chargé via une connexion USB type-C ou micro USB
- Entrée : Micro USB + USB type-C avec 5-9 V CC/3 A
- Embout : 2x USB type-A + USB type-C à 5-12 V CC
Compatible avec tous les appareils finaux courants qui peuvent être chargés via une connexion USB
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!