Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
14 article(s) avec 16 versions trouvées
Le chargeur ALG 18 V M-CUBE® est spécialement conçu pour les batteries18 V M-CUBE® et il offre des performances fiables à une tension dentrée de 220 à 240 V CA
Convient aux batteries rechargeables Li-ion 12 V BASIC M-CUBE
Technologie Li-Ion
Pour la charge des pistolets dextrusion à batterie AKP 18-A-310 et de la clé à chocs à batterie ASS 18-1/2 HT
Chargeur 24V - 1,8A pour le transpalette à batterie
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Le chargeur ALG 18 V M-CUBE® est spécialement conçu pour les batteries18 V M-CUBE® et il offre des performances fiables à une tension d'entrée de 220 à 240 V CA