Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chargeur vis plaque de plâtre en bande MSV 55-TS M-CUBE®
Accessoire léger à utiliser avec la visseuse cloisons sèches ATS 18 automatic M-CUBE® ; idéal pour gagner du temps lors de vissage en série
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
Réglage sans outil de la longueur de vis et de la butée de profondeur
Réglage rapide et sans outil de la butée de profondeur grâce à la molette La longueur de la vis peut également être réglée sans outil à l'aide du guide
Gain de temps avec le vissage en série
Convient aux vis plaque de plâtre en bande
Ergonomie et flexibilité
Convient aux vis plaque de plâtre de 25 à 55 mm de longueur et de 3,5 à 4,2 mm de diamètre
Très pratique grâce à son corps léger et robuste
Aucun effort important, même sur des périodes de travail prolongées
https://eshop.wurth.fr/Vis-plaque-de-platre-a-double-filet-en-bandes-VIS-PLAQUE-DE-PLATRE-EN-BANDE-35X25/017933525.sku/fr/FR/EUR/
https://eshop.wurth.fr/Vis-plaque-de-platre-a-double-filet-en-bandes-VIS-PLAQUE-DE-PLATRE-EN-BANDE-35X35/017933535.sku/fr/FR/EUR/ 1 an garantie
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!