Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Chariot à tablettes Construction en tube d'acier et en acier angulaire

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chariot à tablettes Construction en tube d'acier et en acier angulaire
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
  • Tube en acier, dia. 26,9 x 1,75 mm

  • Galets de roulement avec pneus TPE et roulements à billes, boîtier zingué

  • Système de blocage situé sur les roues pivotantes, conformément à la norme européenne EN 1757-3

  • Surface de chargement en plaque en matériau dérivé du bois (MDF) finition hêtre

  • Les surfaces de chargement en bois sont fixées dans le profil coudé ci-dessous

  • Le bord saillant mesure environ 15 mm de haut

  • Cadre profilé en acier angulaire de 30/30/3 mm
Article ni repris, ni échangé.