Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chariot desserte en profilés d'acier
Robust profile steel frame, MDF loading area with beech effect and TPE swivel castors with brake - high load-bearing capacity and stability
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tube en acier, dia. 26,9 x 1,75 mm
- Galets de roulement avec pneus TPE et roulements à billes, boîtier zingué
- Système de blocage situé sur les roues pivotantes, conformément à la norme européenne EN 1757-3
- Surface de chargement en panneaux de bois (MDF) finition hêtre
- Les surfaces de chargement en bois sont placées au ras du profilé
- Grande résistance grâce au cadre en acier profilé fabriqué en profilés d'acier (40/40/4 mm)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!