Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Chariots d'atelier et de magasin à dossier rabattable
Chariots d'atelier et de magasin à dossier rabattable - 1
Chariots d'atelier et de magasin à dossier rabattable - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chariots d'atelier et de magasin à dossier rabattable

L'arceau de poussée peut être replié sur la plateforme, permettant au chariot d'être rangé et ainsi gagner de la place.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Construction en tube d'acier laqué Ø30 mm.

  • Plateau bois encastré d'une épaisseur de 10 mm.

  • Coins arrondis pour une securité accrue

  • Munis d'un dossier rabattable et vérrouillable en position verticale. Gain de place pour le stockage ou le transport.

  • 2 roues fixes à l'avant.

  • 2 roues pivotantes coté poignée.

  • Roues en caoutchouc semi-élastique munies de roulement à rouleaux.
IndicationLivraison directe: Délai 1 semaine
Fabrication à la commande. Délai de livraison : 15 jours ouvrés. Article ni repris, ni échangé.