Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chariot pour bouteilles d'acier avec roue d'appui
Pour le transport de deux cylindres en acier
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Avec supports intégrés pour fil à souder
- Construction robuste en acier soudé
- Tubes en acier, Ø 33,7 x 2 mm
- Socle en tôle acier de 4 mm d'épaisseur avec des rebords sur 3 côtés
- Les poignées avec barre de sécurité en plastique haute résistance (conformes à la norme DIN EN 1757-3) protègent les mains contre les blessures
- La chaîne de protection empêche les bouteilles de basculer
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!