Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Chariot pour serre-joints

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chariot pour serre-joints

Pour un rangement optimal

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Construction métallique

  • Peinture époxy

  • Capacité de charge : 400 kg

  • Constitué de 9 niveaux pour poser des serre-joints de différentes dimensions jusqu'à 1500 mm de longueur

  • Equipé de 4 roulettes multidirectionnelles en caoutchouc souple de Ø 125 mm

  • Poids : 33 kg

  • Livré plié sans serre-joints

  • Solide et stable

  • Très pratique pour ranger environ 130 serre-joints

  • Facile à déplacer dans un atelier

  • Simple à monter

Sections des tubes carrés


  • Ossature : 30 x 30 mm

  • Traverses : 25 x 10 mm

  • Epaisseur des tubes : 2 mm
Fabrication à la commande. Délai de livraison : environ 1 mois à réception de commande. Article ni repris, ni échangé.