Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de raccords de carrousel à coulisse pour CORNERSTONE Swing Montage à gauche ou à droite
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour largeurs de châssis de 900 à 1 000 mm
- Pour les largeurs de porte de 450, 500 et 600 mm
- Pour hauteur de tiroir 610 - 770 mm
- Accès facile au plateau inférieur grâce aux mouvements indépendants des plateaux
- La connexion à la porte signifie que le plateau inférieur se déplace automatiquement vers l'extérieur lorsque la porte de l'armoire est ouverte ; les deux plateaux se rétractent en même temps lors de la fermeture
- L'extension des plateaux droits permet un accès illimité aux armoires adjacentes
- Fonctionnement fluide et silencieux grâce à l'amorti et à la fermeture automatiques en option
- Grâce au gabarit d'installation, aucune mesure n'est nécessaire lors de l'installation dans le châssis
- Installation très facile, car seule la colonne support doit être montée
- La ferrure pour porte peut être utilisée à droite et à gauche, ce qui évite tout risque de confusion
- Peut être transformée dans les armoires existantes sans déposer le plan de travail
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!