Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Charnière H 105° Tiomos
Charnière H 105° Tiomos - 1
Charnière H 105° Tiomos - 2
Charnière H 105° Tiomos - 3
Charnière H 105° Tiomos - 4
Charnière H 105° Tiomos - 5
Charnière H 105° Tiomos - 6
Charnière H 105° Tiomos - 7
Charnière H 105° Tiomos - 8
Charnière H 105° Tiomos - 9

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Charnière H 105° Tiomos

Le système de charnière est dissimulé en haut et en bas de l'armoire
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
  • Aucun traitement des côtés de l'armoire n'est nécessaire

  • Aucun espace perdu dans l'armoire en raison des connexions de charnières latérales

  • Angle d'ouverture 105°

  • Amortisseur Soft-Close intégré

  • Réglage en 3 dimensions

  • Pour épaisseurs de porte à partir de 18 mm

  • Pour un poids de porte max. de 17 kg
Indication

Pour les portes lourdes de 15 kg ou plus, nous recommandons une épaisseur d'armoire minimale de 22 mm.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques. Un essai de montage est recommandé.

Article ni repris, ni échangé.