Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Charnière Tiomos M0 Click-on 125
Charnière Tiomos M0 Click-on 125 - 1
Charnière Tiomos M0 Click-on 125 - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Charnière Tiomos M0 Click-on 125

Pour des épaisseurs de porte de 6 à 10 mm et des recouvrements de porte jusqu'à 25 mm max. (aucun retrait jusqu'à 14 mm max.).

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Compatible avec toutes les plaques de montage (distance de trou 37 mm) de la série Tiomos



Disponible en trois configurations


  • Avec amortissement intégré (trois réglages d'amortissement disponibles)

  • Sans amortissement intégré

  • Sans fonction de fermeture automatique (non assistée par ressort)

La force d'extraction peut varier pour un même type de fixation, en fonction du type et de l'épaisseur du substrat. Veuillez contacter votre fournisseur de substrat pour obtenir des conseils sur le meilleur choix de substrat et de méthode de traitement. Les valeurs spécifiées sont basées sur notre expérience et sous réserve de modifications. Nous recommandons de toujours effectuer un essai de montage.

Article ni repris, ni échangé.