Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Charnière invisible, Nexis Impresso 110
Charnière invisible, Nexis Impresso 110 - 1
Charnière invisible, Nexis Impresso 110 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Charnière invisible, Nexis Impresso 110

Compatible avec les systèmes Soft-Close

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Fixation de boîtier sans outil

  • Angle d'ouverture 110°

  • Pour épaisseur de porte jusqu'à 22 mm

  • Faible profondeur de boîtier(11,5 mm), convient également aux portes minces ou profilées

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.