Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Charnière invisible Nexis click-on 170
Charnière invisible Nexis click-on 170 - 1
Charnière invisible Nexis click-on 170 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Charnière invisible Nexis click-on 170

Ouverture de la porte de 90°–170° sans chevauchement (pose en angle). Idéal pour caisson avec rallonges internes

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
  • Angle d'ouverture : 170°

  • Meuble facile d'accès grâce à un grand angle d'ouverture de porte en dehors de la zone d'accès.

  • Pour épaisseur de porte jusqu'à 26 mm

  • Avec protection intégrée des doigts, donc aucun risque de blessure, convient pour les meubles pour enfants.

  • Faible profondeur de coupelle (11,5 mm), convient également aux portes minces ou profilées

  • Compatible avec les systèmes Soft-Close
Indication

Compatible avec les systèmes automatiques Soft-Close.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.