Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Charnière invisible, TIOMOS Impresso 110
Charnière invisible, TIOMOS Impresso 110 - 1
Charnière invisible, TIOMOS Impresso 110 - 2
Charnière invisible, TIOMOS Impresso 110 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Charnière invisible, TIOMOS Impresso 110

Pour portes jusqu'à 24 mm d'épaisseur sur cadre sans raccord

  • Type de montage: Sans outil
  • Finition: Nickelé
  • Matière: Fonte de zinc
  • Angle d'ouverture: 110 Degré

Lire la description de l'article

Disponible en 24 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Recouvrement Coudure Freinage Ressort Quantité Cdt
Prix/Cdt
F017139414
Panneau latéral mm Oui Oui
50 pcs
F017139415
Panneau latéral 3 mm Oui Oui
50 pcs
F017139499
Panneau latéral mm Oui Oui
50 pcs
F017139500
Panneau latéral 3 mm Oui Oui
50 pcs
F017139501
Mitoyen 9,5 mm Oui Oui
50 pcs
F017139502
Porte rentrante 19 mm Oui Oui
50 pcs
F034139385
Panneau latéral mm Non Oui
50 pcs
F034139386
Panneau latéral 3 mm Non Oui
50 pcs
F034139470
Panneau latéral mm Non Oui
50 pcs
F034139471
Panneau latéral 3 mm Non Oui
50 pcs
F034139472
Mitoyen 9,5 mm Non Oui
50 pcs
F035139442
Panneau latéral mm Non Non
1 pcs
F035139443
Panneau latéral 3 mm Non Non
1 pcs
F035139527
Panneau latéral mm Non Non
1 pcs
F035139528
Panneau latéral 3 mm Non Non
1 pcs
F035139529
Mitoyen 9,5 mm Non Non
1 pcs
F035139530
Porte rentrante 19 mm Non Non
1 pcs
F017139416
Mitoyen 9,5 mm Oui Oui
50 pcs
F017139417
Porte rentrante 19 mm Oui Oui
50 pcs
F034139387
Mitoyen 9,5 mm Non Oui
50 pcs
F034139388
Porte rentrante 19 mm Non Oui
50 pcs
F034139473
Porte rentrante 19 mm Non Oui
50 pcs
F035139444
Mitoyen 9,5 mm Non Non
1 pcs
F035139445
Porte rentrante 19 mm Non Non
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
Pose sans outils



Profondeur facile à régler à l'aide d'une vis filetée



Disponible en trois configurations


  • Avec amortissement intégré (trois réglages d'amortissement disponibles)

  • Sans amortissement intégré

  • Sans fonction de fermeture automatique (non assistée par ressort)

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.