Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Charnière invisible Nexis click-on 110 avec faible profondeur de boîtier pour des portes fines et profilées
Charnière invisible Nexis click-on 110 avec faible profondeur de boîtier pour des portes fines et profilées - 1
Charnière invisible Nexis click-on 110 avec faible profondeur de boîtier pour des portes fines et profilées - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Charnière invisible Nexis click-on 110 avec faible profondeur de boîtier pour des portes fines et profilées

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
  • Angle d'ouverture : 110 °

  • Pour épaisseur de porte jusqu'à 22 mm

  • Faible profondeur de coupelle (11,5 mm), convient également aux portes minces ou profilées

  • Compatible avec les systèmes Soft-Close

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.