Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Charnière pour meuble série SEPA 39
Charnière pour meuble série SEPA 39 - 1
Charnière pour meuble série SEPA 39 - 2
Charnière pour meuble série SEPA 39 - 3
Charnière pour meuble série SEPA 39 - 4
Charnière pour meuble série SEPA 39 - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Charnière pour meuble série SEPA 39

Charnière encastrée pour butée de porte invisible

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Convient aux portes rondes à partir de ∅ 120 mm

  • Pour une épaisseur de matériau de 11 mm et plus

  • Capacité de charge avec 2 charnières : 12 kg ; avec 3 charnières : 18 kg

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.