Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Sepa série 52 charnière pour meuble
Sepa série 52 charnière pour meuble - 1
Sepa série 52 charnière pour meuble - 2
Sepa série 52 charnière pour meuble - 3
Sepa série 52 charnière pour meuble - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sepa série 52 charnière pour meuble

Charnière encastrée pour butée de porte invisible

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Pour une épaisseur de matériau de 24 mm et plus

  • Capacité de charge avec 2 charnières : 24 kg ; avec 3 charnières : 31 kg

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.