Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Charnière simple OBS 6
Avec rouleau et gâchette de fermeture visibles, montage par clip sans outil entre le boîtier et le bras de charnière
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Réglage 2D
- Réglage facile des portes du meuble
- Réglage latéral : -2 mm avec le raccord excentrique
- Réglage de la hauteur : +/- 2 mm via le trou oblong. Pour régler la hauteur, rompre les deux ergots sous la vis Euro (type B, diamètre de la tête 9,0 mm)
Commander séparément un boîtier de charnière pour tous les modèles de charnière OBS 6 et OBS 8
- Cache boîtier
- Convient aux butées d'angle ou aux butées jumelées
Angle d'ouverture de 180°/230°/270°
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Convient à la structure primaire et à la construction continue
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!