Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pointeau
Pointeau - 1
Pointeau - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pointeau

Conforme à la norme DIN 6450, forme C avec tête d'impact trempée

  • Longueur: 150 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur de lame Largeur de pointe Diamètre de la surface de frappe Longueur Quantité Cdt
Prix/Cdt
071463 30
50 mm 6 mm 10 mm 150 mm
1 pcs
071463 31
50 mm 8 mm 12 mm 150 mm
1 pcs
071463 32
50 mm 10 mm 12 mm 150 mm
1 pcs
071463 29
50 mm 5 mm 10 mm 150 mm
1 pcs
071463 27
40 mm 3 mm 10 mm 150 mm
1 pcs
071463 28
50 mm 4 mm 10 mm 150 mm
1 pcs
071463 25
30 mm 2 mm 10 mm 150 mm
1 pcs
071463 26
30 mm 2,5 mm 10 mm 150 mm
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
Acier au chrome vanadium autotrempant



Têtes d'impact de sécurité trempées


Empêchent que la tête d'impact ne se déforme ou ne se fracture



Tige complètement trempée


Particulièrement robuste et résistant à l'usure