Un chasse-goupille permet d’extraire facilement les goupilles de leur logement
Besoin de déloger des goupilles ou des boulons de leur emplacement ? Pour parvenir à vos fins, mieux vaut vous munir d’un chasse-goupille de qualité. Würth a créé différents modèles pour professionnels, qui se distinguent par leur ergonomie et leur durabilité.
Posez ou délogez une goupille pour bloquer ou débloquer un mécanisme
Le chasse-goupille est un outil dédié à la pose et à l’extraction de goupilles, ces composants cylindriques chargés de bloquer un mécanisme ou de maintenir plusieurs pièces entre elles. Il est parfois abusivement surnommé « pointeau », par analogie avec cet outil (reconnaissable à sa pointe) conçu pour marquer l’empreinte d’un trou à percer. Rappelons par ailleurs que les goupilles sont habituellement utilisées :
- dans les machines
- dans les automobiles, etc.
Des chasse-goupilles en acier efficaces, ergonomiques et résistants à l’usure
Conformes aux normes en vigueur (DIN 6458, DIN 6450 etc. selon les modèles), les chasse-goupilles Würth sont conçus pour vous permettre de travailler en toute facilité. Leur tête, extrêmement solide, est composée d’acier trempé. On peut dire de la plupart de nos modèles de chasse-goupille :
- qu’ils sont particulièrement efficaces et vous garantissent de travailler avec rapidité
- qu’ils sont ergonomiques et vous assurent une prise en main sûre, sans fatigue et sans blessure
- qu’ils sont très robustes, qu’ils résistent bien à la corrosion et disposent donc d’une longue durée de vie.
Trouvez un chasse-goupille adapté au diamètre de la goupille à déloger
En visitant notre boutique en ligne, vous découvrirez que nous mettons une grande variété de chasse-goupilles à votre disposition : outil anti-vibrations avec manche bi-matière, assortiment de « pointeaux »... Ces modèles sont ensuite déclinés en plusieurs tailles, pour correspondre exactement au diamètre du logement et de la goupille à dégager. Nos chasse-goupilles pour professionnels varient en effet au niveau :
- de la longueur
- de la largeur de pointe
- ainsi que du diamètre de la surface de frappe.