Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chaussures de sécurité basses Indus S3
Les chaussures de sécurité Indus sont idéales pour les travaux lourds et sont 100% sans métal
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tige en cuir respirant avec inserts techniques pour un meilleur confort
- Languette rembourrée, pare-chocs avant
- Coque en fibre de verre
- Semelle d'usure en PU antidérapante SRC
- Semelle de protection antiperforation en textile
- Absorbeur de chocs au talon
- Inserts rétroréfléchissants
- Sans métal
- Normées S3
- 600g environ pour une chaussure en taille 42
Disponible en taille(s) :
35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!