Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
20 article(s) avec 166 versions trouvées
Botte S3 respirante au design sportif. Disponible en marron avec une doublure chaude pour les jours de froid
Bottes de sécurité S3 décontractées certifiées par lassurance allemande relative aux accidents (DGUV). Le col en tissu doux offre un maintien et un confort optimal.
Bottes de sécurité robustes avec semelle extérieure Vibram résistante à la chaleur jusquà une chaleur de contact de 300 ° pendant 60 secondes. Ces bottes allient savamment confort et protection.
Chaussures de sécurité Classic S3 en cuir avec coque de protection en métal et semelle intermédiaire antiperforation Bande réfléchissante au niveau du talon pour plus de sécurité
Ces bottes de sécurité régulent la chaleur et vous offrent non seulement une excellente protection, mais aussi un excellent confort et une température idéale des pieds.
Chaussures montantes en cuir classiques S3 avec construction robuste et hautement résistante au frottement au niveau des orteils
Bottes S3 pratiques et modernes garantissant une protection optimale au travail. Elles offrent également un confort idéal à vos pieds à chaque pas.
Bottes de sécurité flexibles, confortables et innovantes avec finitions stretch confortables. Ces bottes stylisées vous permettent de travailler quotidiennement en toute sécurité.
Ces bottes sont conçues pour travailler dans des conditions difficiles. Grâce à leur membrane imper-respirante, vous apprécierez son confort et sa robustesse tout au long de lannée.
Ces bottes S3 sont une protection idéale dans les mois les plus froids. La doublure respirante garde vos pieds confortablement au chaud et la membre Modytex® imperméable résiste aux conditions de travail extrêmes.
Très bon rapport qualité-prix. Ces chaussures montantes S3 vous garantissent tout le nécessaire pour être en sécurité lors de vos activités en extérieur.
Bottes de sécurité confortables et modernes pour femmes. Ce fantastique modèle offre une sécurité et un confort dutilisation maximum au quotidien.
Chaussures de sécurité montantes S3 robustes et confortables en cuir lisse avec éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité
Niveau de sécurité S3 SRC/EN ISO 20345
Chaussures de sécurité montantes classiques en cuir de haute qualité 100 % sans métal.
Normées S3 SRC
Niveau de sécurité S3 SRC / CE UNI EN ISO 20345:2012
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Bottes de sécurité S3 décontractées certifiées par l'assurance allemande relative aux accidents (DGUV). Le col en tissu doux offre un maintien et un confort optimal.
Bottes de sécurité robustes avec semelle extérieure Vibram résistante à la chaleur jusqu'à une chaleur de contact de 300 ° pendant 60 secondes. Ces bottes allient savamment confort et protection.