Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville Ø 8 mm pour fixe-tubes taraudé
Cheville plastique pour fixe-tubes variable et fixe-tubes réouvrable
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Remplace la cheville et la vis lors de la mise en place de fixe-tubes
- Permet de réaliser des économies et apporte surtout un gain de temps lors de la pose
- Diamètre de 8 mm
- Filetage M7
Pour la mise en place de la cheville, il est important d'utiliser l'outil de pose fourni, sous risque d'abîmer le filetage M7 destiné à fixer le fixe-tubes
Conforme à la norme EN 50 267-2-2 : absence d'halogène
Mise en place de la cheville avant la fixation du fixe-tubes : percer le support souhaité au diamètre 8mm puis rentrer la cheville filetée à l'aide de l'outil de pose fourni
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!