Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville GR pour échafaudage

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville GR pour échafaudage

Fixations pour échafaudage GR 14 mm pour la fixation d'échafaudages autoporteurs (doivent être utilisées avec un piton GS 12)

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Le corps de la cheville et le piton sont parfaitement coordonnés pour garantir une sécurité maximale

  • Cheville en polyamide (nylon) de qualité supérieure

  • Les chevilles en polyamide ne doivent être utilisées qu'une seule fois pour assurer une capacité de charge maximale
Indication
  • Le piton doit être vissé dans la cheville jusqu'à ce que sa pointe dépasse d'au moins 1x son diamètre à l'avant. Cette mise en œuvre permet d'atteindre la capacité de charge maximum de la fixation

  • La cheville en polyamide (nylon) ne doit pas être réutilisée

  • Dans les briques et matériaux creux, percer sans percussion

  • L'utilisation de forets multi-matériaux au carbure de tungstène permet d'obtenir un trou de perçage de qualité nettement supérieure dans les briques creuses, et ainsi des valeurs de résistance nettement plus élevées

  • Il est recommandé de toujours percer les briques et maçonneries creuses sans percussion