Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville Nylon avec vis à tête à embase SHARK Pro®
Cheville Nylon avec vis à tête à embase SHARK Pro<SUP>®</SUP>
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/QZ2wF68hRdU

Cheville Nylon avec vis à tête à embase SHARK Pro<SUP>®</SUP> - 1

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville Nylon avec vis à tête à embase SHARK Pro®

Garantit le déploiement et la fixation dans le trou

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Boîte avec chevilles et vis

  • Vis pour panneau de particules en acier zingué avec tête cylindrique bombée large

  • Adaptée à une utilisation avec des chevilles Nylon

  • La version « avec collerette » peut être convertie en une version « sans collerette » en insérant la fixation le plus loin possible avec un marteau après avoir inséré la vis, jusqu'à ce que la collerette soit dépliée dans le trou

  • Elle peut également être utilisée en pose traversante en insérant la fixation le plus loin possible à l'aide d'un marteau une fois la vis insérée, jusqu'à ce que la collerette soit alignée sur la paroi

  • Avec ailettes anti-rotation

  • Serrage facile et faible résistance lors de l’expansion

  • Polyamide (nylon) de qualité supérieure

  • Haute résistance au vieillissement et aux intempéries

  • A utiliser avec des vis à bois sans contre-filet, filetage annulaire ou pointe auto perceuse
Indication

Fonctionnement : La vis pénètre dans l'extrémité de la cheville et les ailettes se déploient. Une fois le processus terminé, la cheville s’expanse dans le trou et assure une fixation solide. Cela permet un ancrage dans différents types de matériaux. La vis recommandée est indiquée en gras. Sauf pour les plafonds, des vis avec un diamètre réduit sont également adaptées.