Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville Nylon, vis à tête fraisée bombée SHARK Pro®
Cheville Nylon, vis à tête fraisée bombée SHARK Pro<SUP>®</SUP> - 1 Cheville Nylon, vis à tête fraisée bombée SHARK Pro<SUP>®</SUP> - 2
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/QZ2wF68hRdU

Cheville Nylon, vis à tête fraisée bombée SHARK Pro<SUP>®</SUP> - 1
Cheville Nylon, vis à tête fraisée bombée SHARK Pro<SUP>®</SUP> - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville Nylon, vis à tête fraisée bombée SHARK Pro®

Garantit un ancrage solide dans les murs creux et un bon déploiement dans les murs pleins

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Boîte avec chevilles et vis

  • Vis pour panneau de particules à tête cylindrique bombée en acier zingué

  • Adaptée à une utilisation avec des chevilles Nylon

  • La version « avec collerette » peut être convertie en une version « sans collerette » en insérant la fixation le plus loin possible avec un marteau après avoir inséré la vis, jusqu'à ce que la collerette soit dépliée dans le trou

  • Elle peut également être utilisée en pose traversante en insérant la fixation le plus loin possible à l'aide d'un marteau une fois la vis insérée, jusqu'à ce que la collerette soit alignée sur la paroi

  • Avec ailettes anti-rotation

  • Serrage facile et faible résistance lors de l'expansion

  • Polyamide de qualité supérieure (nylon)

  • Haute résistance au vieillissement et aux intempéries

  • A utiliser avec des vis à bois sans contre-filet, filetage annulaire ou pointe auto perceuse
Indication

Fonctionnement : La vis est vissée le plus loin possible et les ailettes se déploient. Pour la maçonnerie pleine, le processus de montage est terminé. Pour la maçonnerie creuse, la fixation est assurée une fois les ailettes déployées. Cela permet de garantir que la fixation est installée en toute sécurité sur différents types de surfaces. Le type de vis recommandé est indiqué en gras. Ne convient pas pour le montage sur des plafonds. Des vis avec un diamètre réduit peuvent également être utilisées.