Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville Nylon sans col, comprend une vis pour panneau de particules à tête demi-ronde en acier zingué W-MR

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville Nylon sans col, comprend une vis pour panneau de particules à tête demi-ronde en acier zingué W-MR
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
  • Bonne résistance aux intempéries, au vieillissement et aux agents chimiques

  • Pour fixation légère sur du matériel de chantier

  • Avec ailettes anti-rotation renforcées

  • Pour une utilisation avec des vis à bois, des vis Wüpofast ou des vis pour panneau de particules sans contre-filet, filetage annulaire ou pointe autoformeuse

  • Les chevilles et les vis sont dans le même paquet
Données techniques : Cheville Nylon W-MR
Charges maximales recommandées :
diamètre/mm45681012141620
béton C20/250,150,250,380,60,91,41,92,33,0
tuiles pleines0,140,250,30,5_____
béton poreux C4_0,030,060,10,150,2___
briques alvéolées0,100,150,170,200,300,350,37__
(1 kN ≃ 100 kg)
Conditions de pose :
espacement min. ≥ mm40506080100120140160200
distance au bord min. ≥ mm2025304050607080100
profondeur du trou min. ≥ mm3035405065758595105
longueur de scellement mm202530405060758090
épaisseur de support minimal ≥ mm4045506080100120150150
dia. du trou mm45681012141620
dia. du trou débouchant dans l'objet mm45681012141620
dia. de la vis à bois mm2 - 32,5 - 43,5 - 54,5 - 66 - 88 - 1010 - 1212 - 1416
dia. de la vis à bois aggloméré mm3,54,556_____
Article ni repris, ni échangé.