Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville à ressort W-KDH avec rondelle, écrou et crochet, acier zingué
Pour fixations secondaires dans les parois creuses, les plafonds creux et différents types de panneaux en sandwich
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Avec longueur utile grande et variable
- Intégralement prémontée
- La cheville à ressort se verrouille toute seule dans le matériau support
- Par rotation de la tige filetée, chaque point de fixation peut être réglé individuellement, par ex. pour la réalisation d'une fixation inclinée
- Pour les fixations dans les parois creuses, les plafonds creux, les plafonds suspendus et divers éléments en sandwich
- Charges maximales par point de fixation en plafond en tôle trapézoïdale pour tuyaux = 0,8 kN/autres fixations = 1,0 kN
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!