Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville à expansion W-ED
Cheville à expansion W-ED - 1
Cheville à expansion W-ED - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville à expansion W-ED

Cheville à filetage femelle avec filetage métrique pour une fixation dans le béton, acier zingué en tailles M12 (pour carotteuses) et DW 15 (filetage femelle DYWIDAG® DW15)

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Faible profondeur de perçage pour une installation rapide et économique

  • Sécurité maximale grâce à une capacité de charge élevée dans le béton non fissuré

  • Montage sécurisé à l'aide de l'outil expanseur manuel associé

  • Type d'installation : Montage préalable

  • Mise sous charge immédiate, pas de temps d'attente


La pièce fixée peut être démontée facilement à tout moment


La pièce fixée peut être serrée à l'aide d'une vis de fixation ou une tige filetée



W-ED M12 :


La paroi extérieure solide spéciale de l'ancrage empêche l'éclatement de la base d'ancrage, même en cas de charge soudaine de la carotteuse. A installer en serrant au couple prescrit.



W-ED DW15 :


  • Très polyvalent : Possibilité d'adapter les longueurs de tiges et la force de serrage

  • Filet résistant à l'encrassement

  • Gain de temps : Ne demande pas l'application d'un couple de serrage
Indication

Taraudage type DYWIDAG® (DYWIDAG® est une marque déposée de Walter Bau AG)

Domaine d'application
Article ni repris, ni échangé.