Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville à expansion en inox A4 W-TM

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville à expansion en inox A4 W-TM

Pour la fixation de charges lourdes dans le béton

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • La charge peut être supportée immédiatement

  • Fixation démontable

  • Permet l’utilisation de tiges filetées ou vis avec filetage métrique

  • Utilisation sécurisée grâce à une application au moyen de la clé dynamométrique

  • Cheville en tôle avec 4 sections d'expansion
Indication

Pour des fixations conformes aux "Agréments techniques européens - Marquage CE" mettre en œuvre l'ancrage dans du béton de classe min. C20/25 et max. C50/60, conformément à EN 206 : 2000-12



Plus de détails disponibles dans les Agréments techniques européens.



ETA-10/0255