Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Goujon pour charges lourdes W-TM type S avec vis tête hexagonale et rondelle
Goujon pour charges lourdes W-TM type S avec vis tête hexagonale et rondelle - 1
Goujon pour charges lourdes W-TM type S avec vis tête hexagonale et rondelle - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Goujon pour charges lourdes W-TM type S avec vis tête hexagonale et rondelle

Pour béton non fissuré, acier zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Effort minimum requis pour insérer la cheville

  • Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente

  • Aucun outil de pose requis

  • Montage affleurant la surface : L'élément fixé peut être démonté/remonté à tout moment

  • Trois segments d'expansion pour assurer une expansion optimale et une répartition des charges uniforme

  • Appliquer le couple de serrage préconisé pour garantir la sécurité de la fixation

  • Cheville en acier zingué à expansion contrôlée par couple de serrage/charge M6-M12

  • Montage traversant
Homologation

ETA-10/0255 pour fixation individuelle, Option 7, béton non fissuré, acier zingué, M6–M12 ; dimensionnement conforme aux exigences du Guide pour l'Agrément Technique Européen (ETAG) pour les "Chevilles métalliques pour béton", Annexe C, méthode de conception-calcul A

Indication

Les facteurs partiels de sécurité des résistances stipulés dans l'agrément et un facteur partiel de sécurité des effets de yF = 1,4 ont été pris en compte. Se référer aux instructions du Guide pour l'Agrément Technique Européen (ETAG), Annexe C, pour plus d'informations sur la combinaison des charges de traction et de cisaillement, l'influence de la distance aux bords et les groupes de chevilles.



Le béton est normalement armé. Valeurs supérieures possibles pour les bétons de classe de résistance supérieure.



Conforme à l'agrément, s'il est établi que les vis et tiges filetées (avec certificat de réception 3.1 conformément à la norme EN 10204:2004) possèdent les propriétés mécaniques stipulées dans ETA-10/0255



Si une hauteur de montage inférieure est requise, le trou de perçage doit être plus profond

ETA-10/0255 pour fixation individuelle, Option 7, béton non fissuré, acier zingué, M6–M12 ; dimensionnement conforme aux exigences du Guide pour l'Agrément Technique Européen (ETAG) pour les "Chevilles métalliques pour béton", Annexe C, méthode de conception-calcul A