Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville à expansion en inox A4 avec vis à tête hexagonale et rondelle W-TM
Cheville à expansion en inox A4 avec vis à tête hexagonale et rondelle W-TM - 1
Cheville à expansion en inox A4 avec vis à tête hexagonale et rondelle W-TM - 2
Cheville à expansion en inox A4 avec vis à tête hexagonale et rondelle W-TM - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville à expansion en inox A4 avec vis à tête hexagonale et rondelle W-TM

Pour la fixation de charges lourdes dans le béton

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Pour montage non traversant

  • La charge peut être supportée immédiatement

  • Utilisation sécurisée grâce à une mise en œuvre au moyen de la clé dynamométrique

  • Cheville en tôle avec 4 sections d'expansion
Homologation

ETA-10/0255

Indication

Pour des fixations conformes aux "Agréments techniques européens - Marquage CE", mettre en œuvre l'ancrage dans du béton de classe min. C20/25 et max. C50/60, conformément à EN 206 : 2000-12



Des détails supplémentaires sont disponibles dans les agréments techniques européens. Pour télécharger l'ETA : www.wuerth.it - produits - chevilles et ancrages



Agréments techniques européens ATE - marquage CE - chevilles avec filetage, avec vis à œil et avec crochet sans agréments techniques européens

Mode d'emploi
Charges admissibles maximales et conditions de pose
dia. du filetage M6M8M10M12
zone comprimée béton non fissuré C20/25traction/kN3,64,15,49,5
avec vis de classe 8.8coupe/kN4,67,18,919,3
avec vis de classe 5.8traction/kN2,83,94,35,6
avec vis à œil4.8traction/kN1,63,04,35,6
avec crochet 4.8traction/kN0,50,91,42,2
moment de flexion admissibleMadm/Nm717,134,259,9
dia. du trouD/mm10121418
profondeur du trouT/mm55617085
profondeur d'ancragehef/mm39,544,551,563,0
entraxe entre les ancragesscr1N/mm119134155189
entraxe minimum entre les ancragessmin/mm6590135165
distance au bord caractéristiqueccr1N/mm60677895
distance au bord minimumcmin/mm457085115
épaisseur minimale du supporthmin/mm135135140160
diam. du trou dans la pièce à fixer (cheville à expansion)df ≤/mm7 (12)9 (14)12 (18)14 (20)
(1 Kn ~ 100 kg)
Remarques - les charges décrites ci-dessus se réfèrent aux ancrages montés dans du béton non fissuré classe C20/25 et sans influence des bords ou d'autres ancrages.
- pour des montages avec des entraxes ou des distances au bord plus bas que les valeurs caractéristiques, réduire les charges

ETA-10/0255