Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville à frapper SHARK® HAMMER type SK
Cheville à frapper SHARK<SUP>® </SUP>HAMMER type SK - 1
Cheville à frapper SHARK<SUP>® </SUP>HAMMER type SK - 2
Cheville à frapper SHARK<SUP>® </SUP>HAMMER type SK - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville à frapper SHARK® HAMMER type SK

Grâce à un assemblage rapide et des performances éprouvées, ce produit offre une solution complète pour la fixation de charges légères avec un montage traversant. Corps de la cheville à frapper avec tête fraisée en acier zingué galvanisé

  • Matière du clou: Acier
  • Finition: Zinc, épaisseur du revêtement 3 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Longueur (l) Épaisseur à fixer max. (tfix) Profondeur de pose (hnom) Quantité Cdt
Prix/Cdt
590631860
8 mm 60 mm 20 mm 40 mm
100 pcs
5906318135
8 mm 135 mm 95 mm 40 mm
100 pcs
590631640
6 mm 40 mm 10 mm 30 mm
200 pcs
590631660
6 mm 60 mm 30 mm 30 mm
200 pcs
590631680
6 mm 80 mm 50 mm 30 mm
200 pcs
5906318160
8 mm 160 mm 120 mm 40 mm
100 pcs
590631880
8 mm 80 mm 40 mm 40 mm
100 pcs
5906318120
8 mm 120 mm 80 mm 40 mm
100 pcs
5906318100
8 mm 100 mm 60 mm 40 mm
100 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Art. N° N° de matériau client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Appeler le service client : 03 88 64 85 01

Prix affichés aux clients après connexion

  • Mise en œuvre rapide et économique

  • Les vis d'ancrage et les vis à frapper sont pré-assemblées, plus besoin de chercher une vis spécifique

  • Convient au montage traversant

  • L'empreinte de la vis permet le démontage de la fixation

  • Butée d'enfoncement intégrée pour éviter toute expansion prématurée

  • Résistante aux UV

  • Imputrescible (cheville plastique en polyamide de haute qualité)

  • Résistance à des températures comprises entre -40°C et +100°C

  • Pour pose noyée et saillante

  • Tête fraisée pour bois tendre

  • Sans halogène
  • Agrément technique européen ATE-19/0182 : SHARK® HAMMER tailles 6 et 8 pour des utilisations multiples dans le béton pour les applications non porteuses

  • Agrément technique européen ATE-19/0182 : SHARK® Hammer 8 pour des utilisations multiples dans la maçonnerie pour les applications non porteuses (à l'exception des dimensions M8 x 45)