Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville à frapper SHARK® Hammer TYPE DS A2
Grâce à un assemblage rapide et des performances éprouvées, ce produit offre une solution complète pour la fixation de charges légères avec un montage traversant. Corps de la cheville à frapper avec collerette fraise en acier inoxydable A2 avec rondelle d'étanchéité
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37127.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Mise en œuvre rapide et économique
- L'empreinte de la vis permet le démontage de la fixation
- Prémontée avec vis et rondelle d'étanchéité correspondantes
- Pour montage traversant
- Butée d'enfoncement intégrée pour éviter toute expansion prématurée
- Pour finition affleurante et tête saillante
- Résistante aux UV
- Imputrescible (cheville plastique en polyamide de haute qualité)
- Sans halogène
- Peut être utilisée dans le béton et la maçonnerie
- Pour toutes les fixations de charges légères dans le domaine de l'aménagement intérieur ainsi que dans les travaux du bois, du métal, de plomberie, d'installations sanitaires et électriques, p. ex. fixation de cornières, de tôles ou scellement de trous d'ancrage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!