Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville à frapper W-NA/A4 avec filetage M6
Extrêmement facile à installer : Positionnement, marteau, terminé ! Idéal pour le montage de pièces qui doivent être démontées à nouveau. Pour le béton, avec goujon M6, rondelle et écrou, acier inoxydable A4
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Installation rapide et aisée
- Temps de perçage réduit grâce à la faible profondeur d'ancrage de 25 mm
- Montage simple et rapide : Il suffit d'enfoncer le clou au marteau ; pas de couple de serrage requis
- Aucun outil spécial de perçage ou de pose requis
- Montage traversant
- Très faibles écartements et distance aux bords possibles
- Ancrage à contrôle de couple : se dilate lorsqu'il est soumis à une charge
- Système universel pour ancrage non porteur dans le béton : Agrément technique européen ATE-11/0339
- Résistance au feu : R30, R60, R90, R120 (support d'ancrage : béton C20/25 à C50/60) : Rapport technique TR 020 "Évaluation des fixations dans le béton par rapport à la résistance au feu" (inclus dans ATE-11/0339)
- A l'épreuve du feu conformément à la norme ZTV pour courbe coupe-feu tunnel dans la zone de tension fissurée
La cheville à frapper offre les avantages d'un goujon d'ancrage, tout en étant facile à installer ; il suffit d'enfoncer la cheville à frapper dans le trou de perçage à travers la pièce fixée.
- Système universel pour ancrage non porteur dans le béton : Agrément technique européen ATE-11/0339
- Résistance au feu : R30, R60, R90, R120 (support d'ancrage : béton C20/25 à C50/60) : Rapport technique TR 020 "Évaluation des fixations dans le béton par rapport à la résistance au feu" (inclus dans ATE-11/0339)
- A l'épreuve du feu conformément à la norme ZTV pour courbe coupe-feu tunnel dans la zone de tension fissurée
Fixation dans un système non structurel basé sur une conception redondante bénéficiant d'un agrément pour une utilisation dans le béton fissuré (zone de tension) et le béton non fissuré (zone de compression)
- Par exemple, habillages de plafonds légers et plafonds suspendus, tuyaux, chemins de câbles, profilés métalliques, bandes perforées, suspensions métalliques, suspensions à vernier, baguettes en bois, lattes en bois, lattes à toit, etc.
- Pour une utilisation sur le béton de poids normal, armé ou non, ayant une résistance à la compression comprise entre C12/15 min. et C50/60 max. conformément à la norme EN 206-1:2000-12
Utilisable en extérieur (y compris dans les atmosphères industrielles et les zones côtières) et dans les endroits humides
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!