Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville à frapper W-NA-K/HCR Avec tête de clou
Cheville à frapper W-NA-K/HCR Avec tête de clou - 1
Cheville à frapper W-NA-K/HCR Avec tête de clou - 2
Cheville à frapper W-NA-K/HCR Avec tête de clou - 3
Cheville à frapper W-NA-K/HCR Avec tête de clou - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville à frapper W-NA-K/HCR Avec tête de clou

Installation rapide et aisée : Positionnement, marteau, terminé ! Idéal pour le montage sécurisé de suspensions de plafond, de profilés en C et de panneaux. Pour le béton, avec tête de clou, acier hautement résistant à la corrosion HCR
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
  • Installation rapide et aisée

  • Temps de perçage réduit grâce à la faible profondeur d'ancrage de 25 mm

  • Montage simple et rapide : Il suffit d'enfoncer le clou au marteau ; pas de couple de serrage requis

  • Aucun outil spécial de perçage ou de pose requis

  • Montage traversant

  • Très faibles écartements et distance aux bords possibles

  • Belle finition esthétique

  • Ancrage à contrôle de couple : se dilate lorsqu'il est soumis à une charge
Homologation
  • Systèmes de fixation multiple pour application non structurale : Agrément technique européen ATE-11/0339

  • Résistance au feu : R30, R60, R90, R120 (support d'ancrage : béton C20/25 à C50/60) : Rapport technique TR 020 "Evaluation des fixations dans le béton par rapport à la résistance au feu" (inclus dans ATE-11/0339)

  • Testé au feu conformément à la courbe d'incendie "ZTV Tunnel" dans la zone de tension fissurée
Indication

Commande de S-24 impossible !


La cheville à frapper offre les avantages d'un goujon d'ancrage, tout en étant facile à installer ; il suffit d'enfoncer la cheville à frapper dans le trou de perçage à travers la pièce fixée

Domaine d'application
  • Systèmes de fixation multiple pour application non structurale : Agrément technique européen ATE-11/0339

  • Résistance au feu : R30, R60, R90, R120 (support d'ancrage : béton C20/25 à C50/60) : Rapport technique TR 020 "Evaluation des fixations dans le béton par rapport à la résistance au feu" (inclus dans ATE-11/0339)

  • Testé au feu conformément à la courbe d'incendie "ZTV Tunnel" dans la zone de tension fissurée
Article ni repris, ni échangé.