Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville à frapper W-ND Tête fraisée
Pour la fixation de lattes à toit, de lattes, de tôles fines et de tous les composants pour un montage encastré. Corps de la cheville avec tête fraisée, clous en acier zingué
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Mise en œuvre rapide et économique
- Pré-assemblée, pas besoin de chercher la bonne vis
- Convient également aux conduits
- L'empreinte de la vis permet le démontage de la fixation
- Résistance aux UV
- Chevilles plastique en polyamide de qualité supérieure, résistantes aux moisissures
- Résiste à des températures comprises entre -40 °C et +150 °C
- Sans halogène ni silicone
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!