Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
W-SD WSS 1/L. cheville à frapper

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

W-SD WSS 1/L. cheville à frapper

Système de montage rapide à isolation acoustique pour le montage de bandes perforées, d'œillets ou crochets, de suspentes nonius, etc., pour le béton
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
Des forets à butée de profondeur doivent être utilisés (l'utilisation du foret à butée de profondeur est stipulée dans l'agrément)


Le foret à butée de profondeur et la cheville forment un système de fixation complet. Ce système garantit la bonne mise en œuvre de la cheville et la tenue optimale de la fixation, conformément à l'agrément.



  • WSS : Fixation pré-montée (cheville, élément acoustique et suspente) pour une mise en œuvre rapide et simple

  • Isolation acoustique directement sur le support d'ancrage brut, pour être durablement conforme à la norme DIN 4109

  • Permet une mise en charge immédiate, pas de temps d'attente

  • Faible hauteur d'encombrement
Homologation Système universel pour ancrage non porteur dans le béton : Agrément technique européen ATE-07/0138
Dimensionnement conforme aux exigences du Guide d'Agrément technique européen (Guide ATE) pour les "Chevilles métalliques pour béton", Annexe C, méthode de conception-calcul C
Résistance au feu (support d'ancrage : béton C20/25 à C50/60) : R30, R60, R90, R120 : Rapport technique TR 020 "Évaluation des fixations dans le béton par rapport à la résistance au feu" (inclus dans ATE-07/0138)
Système universel pour ancrage non porteur dans le béton : Agrément technique européen ATE-07/0138
Dimensionnement conforme aux exigences du Guide d'Agrément technique européen (Guide ATE) pour les "Chevilles métalliques pour béton", Annexe C, méthode de conception-calcul C
Résistance au feu (support d'ancrage : béton C20/25 à C50/60) : R30, R60, R90, R120 : Rapport technique TR 020 "Évaluation des fixations dans le béton par rapport à la résistance au feu" (inclus dans ATE-07/0138) Article ni repris, ni échangé.